EALA エルゴアジャストクランプレバー(ヘクサロビュラ付・オネジ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)M4 取付長(mm)25 注文コード38691371 品番EALA44A×25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥820
この商品は取付穴径・取付長など135種類から選べます 他の種類を見る

レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。

寸法A(mm)44 寸法B(mm)30.5 寸法C(mm)34 寸法D(Φmm)15.5 寸法E(mm)11 寸法F(mm)24.5 寸法G(Φmm)10 寸法H(mm)3.5 寸法J(mm)22.5 寸法K(mm)3 寸法L(mm)M4×0.7 寸法N(mm)25 種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 取付穴径(mm)M4 取付長(mm)25 回し半径(mm)44 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 歯数18 質量(g)18 材質(ねじ部)SUM22L レバー色つや消しブラック
注意
※高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38691371 EALA44A×25 12689594 PN-1/4D オイルプラグ PN イマオコーポレーション オイルプラグ PN イマオコーポレーション 1個 189 税込208 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38691502
2015-04-15
用途:
シャフトの固定

最初に付いていたネジより確実に固定出来ました。
レバーの長さにバリエーションがあればなお良し。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする