イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの レバー
イマオコーポレーションの クランプレバー
EALA エルゴアジャストクランプレバー(ヘクサロビュラ付・オネジ)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
取付穴径(mm)
M6
取付長(mm)
25
注文コード
38691563
品番
EALA63A×25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,160
この商品は
取付穴径・取付長
など
135
種類から選べます
他の種類を見る
レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。
寸法A(mm)
63
寸法B(mm)
38.5
寸法C(mm)
42
寸法D(Φmm)
19
寸法E(mm)
13.5
寸法F(mm)
31
寸法G(Φmm)
13.5
寸法H(mm)
3.5
寸法J(mm)
30
寸法K(mm)
4
寸法L(mm)
M6×1
寸法N(mm)
25
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
おねじ
取付穴径(mm)
M6
取付長(mm)
25
回し半径(mm)
63
材質(本体)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
歯数
24
質量(g)
42
材質(ねじ部)
SUM22L
レバー色
つや消しブラック
注意
※高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38691563
EALA63A×25
55640489
EALA44C-20
EALA エルゴアジャストクランプレバー(六角穴付・メネジ)
イマオコーポレーション
1個
¥
739
税込
¥
813
注文コードが変更になりました