イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの レバー
イマオコーポレーションの クランプレバー
EALA エルゴアジャストクランプレバー(ヘクサロビュラ付・オネジ)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付穴径(mm)
M10
取付長(mm)
16
回し半径(mm)
95
注文コード
38691983
品番
EALA95A×16
参考基準価格(税別)
¥1,470
販売価格(税込)
¥1,529
販売価格(税別)
¥
1,390
バスケットに入れる
この商品は
取付穴径・取付長・回し半径
など
135
種類から選べます
他の種類を見る
レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。
寸法A(mm)
95
寸法B(mm)
56.5
寸法C(mm)
61.5
寸法D(Φmm)
26.5
寸法E(mm)
18
寸法F(mm)
43
寸法G(Φmm)
19
寸法H(mm)
5
寸法J(mm)
45
寸法K(mm)
5
寸法L(mm)
M10×1.5
寸法N(mm)
16
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
おねじ
取付穴径(mm)
M10
取付長(mm)
16
回し半径(mm)
95
材質(本体)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
歯数
28
質量(g)
111
材質(ねじ部)
SUM22L
レバー色
つや消しブラック
注意
※高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。