※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの レバー
イマオコーポレーションの クランプレバー
ESAL エルゴ安全アジャストクランプレバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付穴径(mm)
M4
取付部
めねじ
取付長(mm)
10
注文コード
38692692
品番
ESAL44A
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
この商品は
取付穴径・取付部・取付長
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
44
寸法B(mm)
36
寸法C(mm)
32.5
寸法D(Φmm)
15.5
寸法E(mm)
11
寸法F(mm)
29
寸法G(Φmm)
12
寸法H(mm)
9
寸法J(mm)
28
寸法K(mm)
3
寸法L(mm)
M4×0.7
寸法M(mm)
10
寸法N(mm)
-
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
めねじ
取付穴径(mm)
M4
取付長(mm)
10
回し半径(mm)
44
材質(本体)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
歯数
18
質量(g)
14