※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの レバー
イマオコーポレーションの クランプレバー
ESAL エルゴ安全アジャストクランプレバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付穴径(mm)
M8
取付部
おねじ
取付長(mm)
30
注文コード
38692771
品番
ESAL63B×30
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
取付穴径・取付部・取付長
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
63
寸法B(mm)
48
寸法C(mm)
43
寸法D(Φmm)
19
寸法E(mm)
13.5
寸法F(mm)
37
寸法G(Φmm)
15
寸法H(mm)
12
寸法J(mm)
37
寸法K(mm)
3
寸法L(mm)
M8×1.25
寸法M(mm)
-
寸法N(mm)
30
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
おねじ
取付穴径(mm)
M8
取付長(mm)
30
回し半径(mm)
63
材質(本体)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
歯数
20
質量(g)
39