※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ELH63 ELH エルゴレバーハンドル イマオコーポレーション 38692796 ELH63 ELH エルゴレバーハンドル イマオコーポレーション 38692796

ELH エルゴレバーハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)M8 取付部めねじ 取付長(mm)13 注文コード38692796 品番ELH63
参考基準価格(税別)¥530 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
この商品は取付穴径・取付部・取付長など21種類から選べます 他の種類を見る

高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

寸法A(mm)63 寸法B(mm)73.5 寸法C(mm)35 寸法D(Φmm)19 寸法E(mm)13.5 寸法F(mm)24.5 寸法G(Φmm)26.5 寸法H(mm)M8×1.25 寸法J(mm)13 寸法K(mm)- 寸法L(mm)- 種類クランプレバー 形状L字形 取付部めねじ 取付穴径(mm)M8 取付長(mm)13 回し半径(mm)63 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 質量(g)19 使用温度範囲(℃)-30〜130 材質(ねじ部)黄銅 表面処理(ねじ部)- レバー色つや消しブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする