※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの レバー
イマオコーポレーションの クランプレバー
ELH エルゴレバーハンドル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付穴径(mm)
M10
取付部
めねじ
取付長(mm)
17
注文コード
38692805
品番
ELH78
参考基準価格(税別)
¥590
販売価格(税込)
¥630
販売価格(税別)
¥
573
バスケットに入れる
この商品は
取付穴径・取付部・取付長
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
寸法A(mm)
78
寸法B(mm)
90.5
寸法C(mm)
42
寸法D(Φmm)
23
寸法E(mm)
16
寸法F(mm)
29.5
寸法G(Φmm)
32
寸法H(mm)
M10×1.5
寸法J(mm)
17
寸法K(mm)
-
寸法L(mm)
-
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
めねじ
取付穴径(mm)
M10
取付長(mm)
17
回し半径(mm)
78
材質(本体)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
質量(g)
42
使用温度範囲(℃)
-30〜130
材質(ねじ部)
黄銅
表面処理(ねじ部)
-
レバー色
つや消しブラック