※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの レバー
イマオコーポレーションの クランプレバー
ELH エルゴレバーハンドル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付穴径(mm)
Φ12
取付部
丸穴
取付長(mm)
30
注文コード
38692857
品番
ELH95-12R
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥1,035
販売価格(税別)
¥
941
バスケットに入れる
この商品は
取付穴径・取付部・取付長
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
寸法A(mm)
95
寸法B(mm)
109
寸法C(mm)
51.5
寸法D(Φmm)
26.5
寸法E(mm)
18
寸法F(mm)
34
寸法G(Φmm)
40
寸法H(mm)
Φ12
寸法J(mm)
30
寸法K(mm)
Φ5
寸法L(mm)
10
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
丸穴
取付穴径(mm)
Φ12
取付長(mm)
30
回し半径(mm)
95
材質(本体)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質
穴部:黄銅
質量(g)
37
使用温度範囲(℃)
-30〜130
レバー色
つや消しブラック