※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ELH63-6S ELH エルゴレバーハンドル イマオコーポレーション 38692875 ELH63-6S ELH エルゴレバーハンドル イマオコーポレーション 38692875

ELH エルゴレバーハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)□6 取付部角穴 取付長(mm)20 注文コード38692875 品番ELH63-6S
参考基準価格(税別)¥890 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
この商品は取付穴径・取付部・取付長など21種類から選べます 他の種類を見る

高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

寸法A(mm)63 寸法B(mm)73.5 寸法C(mm)35 寸法D(Φmm)19 寸法E(mm)13.5 寸法F(mm)24.5 寸法G(Φmm)26.5 寸法H(mm)□6 寸法J(mm)20 寸法K(mm)M4×0.7 寸法L(mm)8 種類クランプレバー 形状L字形 取付部角穴 取付穴径(mm)□6 取付長(mm)20 回し半径(mm)63 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 質量(g)11 使用温度範囲(℃)-30〜130 レバー色つや消しブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする