※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ELH44×16 ELH エルゴレバーハンドル イマオコーポレーション 38692902 ELH44×16 ELH エルゴレバーハンドル イマオコーポレーション 38692902

ELH エルゴレバーハンドル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)M6 取付部おねじ 取付長(mm)16 注文コード38692902 品番ELH44×16
参考基準価格(税別)¥370 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
この商品は取付穴径・取付部・取付長など21種類から選べます 他の種類を見る

高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

寸法A(mm)44 寸法B(mm)52 寸法C(mm)26.5 寸法D(Φmm)15.5 寸法E(mm)11 寸法F(mm)19 寸法G(Φmm)19 寸法H(mm)M6×1 寸法J(mm)16 寸法K(mm)- 寸法L(mm)- 種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 取付穴径(mm)M6 取付長(mm)16 回し半径(mm)44 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 質量(g)13 使用温度範囲(℃)-30〜130 材質(ねじ部)SUM22L 表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ レバー色つや消しブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする