※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの レバー
イマオコーポレーションの クランプレバー
ELH エルゴレバーハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付穴径(mm)
M8
取付部
おねじ
取付長(mm)
25
注文コード
38692911
品番
ELH63×25
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
この商品は
取付穴径・取付部・取付長
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
寸法A(mm)
63
寸法B(mm)
73.5
寸法C(mm)
35
寸法D(Φmm)
19
寸法E(mm)
13.5
寸法F(mm)
24.5
寸法G(Φmm)
26.5
寸法H(mm)
M8×1.25
寸法J(mm)
25
寸法K(mm)
-
寸法L(mm)
-
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
おねじ
取付穴径(mm)
M8
取付長(mm)
25
回し半径(mm)
63
材質(本体)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
質量(g)
32
使用温度範囲(℃)
-30〜130
材質(ねじ部)
SUM22L
表面処理(ねじ部)
亜鉛メッキ
レバー色
つや消しブラック