※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ELH78×30 ELH エルゴレバーハンドル イマオコーポレーション 38692927 ELH78×30 ELH エルゴレバーハンドル イマオコーポレーション 38692927

ELH エルゴレバーハンドル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)M10 取付部おねじ 取付長(mm)30 注文コード38692927 品番ELH78×30
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
この商品は取付穴径・取付部・取付長など21種類から選べます 他の種類を見る

高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

寸法A(mm)78 寸法B(mm)90.5 寸法C(mm)42 寸法D(Φmm)23 寸法E(mm)16 寸法F(mm)29.5 寸法G(Φmm)32 寸法H(mm)M10×1.5 寸法J(mm)30 寸法K(mm)- 寸法L(mm)- 種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 取付穴径(mm)M10 取付長(mm)30 回し半径(mm)78 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 質量(g)61 使用温度範囲(℃)-30〜130 材質(ねじ部)SUM22L 表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ レバー色つや消しブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする