※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EAL95 EAL エルゴアジャストクランプレバー(メネジ) イマオコーポレーション 38693015 EAL95 EAL エルゴアジャストクランプレバー(メネジ) イマオコーポレーション 38693015

EAL エルゴアジャストクランプレバー(メネジ)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)M12 注文コード38693015 品番EAL95
参考基準価格(税別)¥910 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859
この商品はねじ長さ・取付穴径・ねじ寸法など94種類から選べます 他の種類を見る

レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。
本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

寸法A(mm)95 寸法B(mm)64.5 寸法C(mm)69 寸法D(Φmm)26.5 寸法E(mm)18 寸法F(mm)54.5 寸法G(Φmm)21.5 寸法H(mm)13 寸法J(mm)53 寸法K(mm)M12×1.75 寸法Lf(mm)20 種類クランプレバー 形状L字形 取付部めねじ 取付穴径(mm)M12 取付長(mm)20 回し半径(mm)95 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 歯数26 質量(g)51 使用温度範囲(℃)-30〜130 材質(ねじ部)黄銅製(カドミウム低減材) レバー色つや消しブラック

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38692972
2017-06-29
用途:
製品の部品として使用しています。具体的にはセイリングカヌーのアウトリガーを固定するクランプレバーとして大変重宝しています。
かねとく工房 様

ハンドル部が金属製(亜鉛鋳物等)のものは、水のかかる特に海水に触れたり、かかったりすると腐食が激しくネジ山が無くなります。しかし、本品は真鍮製で真水では問題ないし、海水でも長くつけないので問題ない、ステンレス製のものがもう少し安ければそちらを使います。流石Made in Iitalyでデザイン的にもいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする