EAL44×10 EAL エルゴアジャストクランプレバー(オネジ) イマオコーポレーション 38693094

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EAL44×10 EAL エルゴアジャストクランプレバー(オネジ) イマオコーポレーション 38693094
EAL44×10 EAL エルゴアジャストクランプレバー(オネジ) イマオコーポレーション 38693094

EAL エルゴアジャストクランプレバー(オネジ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個取付穴径(mm)M5取付長(mm)10回し半径(mm)44注文コード38693094品番EAL44×10
参考基準価格(税別)¥540販売価格(税込)¥576
販売価格(税別)
524

レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。
本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

寸法A(mm)44寸法B(mm)32.5寸法C(mm)36寸法D(Φmm)15.5寸法E(mm)11寸法F(mm)29.5寸法G(Φmm)12寸法H(mm)6寸法J(mm)25寸法K(mm)M5×0.8寸法M(mm)10種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ取付穴径(mm)M5取付長(mm)10回し半径(mm)44材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)歯数18質量(g)11使用温度範囲(℃)-30~130材質(ねじ部)黄銅製(カドミウム低減材)表面処理(ねじ部)亜鉛メッキレバー色つや消しブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする