※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EAL63×30 EAL エルゴアジャストクランプレバー(オネジ) イマオコーポレーション 38693191 EAL63×30 EAL エルゴアジャストクランプレバー(オネジ) イマオコーポレーション 38693191

EAL エルゴアジャストクランプレバー(オネジ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)M6 取付長(mm)30 回し半径(mm)63 注文コード38693191 品番EAL63×30
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥694
販売価格(税別)
631
この商品は取付穴径・取付長・回し半径など53種類から選べます 他の種類を見る

レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。
本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

寸法A(mm)63 寸法B(mm)43 寸法C(mm)47 寸法D(Φmm)19 寸法E(mm)13.5 寸法F(mm)37.5 寸法G(Φmm)15 寸法H(mm)8 寸法J(mm)34.5 寸法K(mm)M6×1 寸法M(mm)30 種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 取付穴径(mm)M6 取付長(mm)30 回し半径(mm)63 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 歯数20 質量(g)32 使用温度範囲(℃)-30〜130 材質(ねじ部)黄銅製(カドミウム低減材) 表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ レバー色つや消しブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする