EAL78×25 EAL エルゴアジャストクランプレバー(オネジ) イマオコーポレーション 38693286

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EAL78×25 EAL エルゴアジャストクランプレバー(オネジ) イマオコーポレーション 38693286
EAL78×25 EAL エルゴアジャストクランプレバー(オネジ) イマオコーポレーション 38693286

EAL エルゴアジャストクランプレバー(オネジ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個取付穴径(mm)M10取付長(mm)25回し半径(mm)78注文コード38693286品番EAL78×25
参考基準価格(税別)¥840販売価格(税込)¥897
販売価格(税別)
815

レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。
本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

寸法A(mm)78寸法B(mm)54寸法C(mm)58寸法D(Φmm)24.5寸法E(mm)16寸法F(mm)47寸法G(Φmm)19寸法H(mm)12寸法J(mm)44寸法K(mm)M10×1.5寸法M(mm)25種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ取付穴径(mm)M10取付長(mm)25回し半径(mm)78材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)歯数24質量(g)61使用温度範囲(℃)-30~130材質(ねじ部)黄銅製(カドミウム低減材)表面処理(ねじ部)亜鉛メッキレバー色つや消しブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする