※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EAL44A×25-SUS EAL エルゴアジャストクランプレバー(オネジ) イマオコーポレーション 38693392 EAL44A×25-SUS EAL エルゴアジャストクランプレバー(オネジ) イマオコーポレーション 38693392

EAL エルゴアジャストクランプレバー(オネジ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)M6 取付長(mm)25 回し半径(mm)44 注文コード38693392 品番EAL44A×25-SUS
参考基準価格(税別)¥730 販売価格(税込) ¥780
販売価格(税別)
709
この商品は取付穴径・取付長・回し半径など53種類から選べます 他の種類を見る

レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。
本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

寸法A(mm)44 寸法B(mm)32.5 寸法C(mm)36 寸法D(Φmm)15.5 寸法E(mm)11 寸法F(mm)29.5 寸法G(Φmm)12 寸法H(mm)6 寸法J(mm)25 寸法K(mm)M6×1 寸法M(mm)25 種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 取付穴径(mm)M6 取付長(mm)25 回し半径(mm)44 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 歯数18 質量(g)17 使用温度範囲(℃)-30〜130 材質(ねじ部)SUS303 表面処理(ねじ部)- レバー色つや消しブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする