※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個取付穴径(mm)M12取付長(mm)30回し半径(mm)78注文コード38693453品番EAL78A×30-SUS
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,347販売価格(税別)
この商品は取付穴径・取付長・回し半径など53種類から選べます他の種類を見る レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。
本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。