※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EAL95×30-SUS EAL エルゴアジャストクランプレバー(オネジ) イマオコーポレーション 38693471 EAL95×30-SUS EAL エルゴアジャストクランプレバー(オネジ) イマオコーポレーション 38693471

EAL エルゴアジャストクランプレバー(オネジ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)M12 取付長(mm)30 回し半径(mm)95 注文コード38693471 品番EAL95×30-SUS
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,454
販売価格(税別)
2,231
この商品は取付穴径・取付長・回し半径など53種類から選べます 他の種類を見る

レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。
本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

寸法A(mm)95 寸法B(mm)64.5 寸法C(mm)69 寸法D(Φmm)26.5 寸法E(mm)18 寸法F(mm)54.5 寸法G(Φmm)21.5 寸法H(mm)13 寸法J(mm)53 寸法K(mm)M12×1.75 寸法M(mm)30 種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 取付穴径(mm)M12 取付長(mm)30 回し半径(mm)95 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 歯数26 質量(g)87 使用温度範囲(℃)-30〜130 材質(ねじ部)SUS303 表面処理(ねじ部)- レバー色つや消しブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする