曜日別特売
EAL95×50-SUS EAL エルゴアジャストクランプレバー(オネジ) イマオコーポレーション 38693487

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EAL95×50-SUS EAL エルゴアジャストクランプレバー(オネジ) イマオコーポレーション 38693487
EAL95×50-SUS EAL エルゴアジャストクランプレバー(オネジ) イマオコーポレーション 38693487

EAL エルゴアジャストクランプレバー(オネジ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード38693487品番EAL95×50-SUS
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,881
販売価格(税別)
2,619

レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。
本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

寸法A(mm)95寸法B(mm)64.5寸法C(mm)69寸法D(Φmm)26.5寸法E(mm)18寸法F(mm)54.5寸法G(Φmm)21.5寸法H(mm)13寸法J(mm)53寸法K(mm)M12×1.75寸法M(mm)50種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ取付穴径(mm)M12取付長(mm)50回し半径(mm)95材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)歯数26質量(g)93使用温度範囲(℃)-30~130材質(ねじ部)SUS303表面処理(ねじ部)-レバー色つや消しブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする