クランプレバー(メネジ・エコノミータイプ・左ネジ) FKF□L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)M6 注文コード38693672 品番FKF6L-BR
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は取付穴径など9種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)40 寸法B(mm)31 寸法C(mm)34 寸法D(Φmm)14 寸法E(mm)7 寸法F(mm)24.5 寸法G(Φmm)10 寸法H(mm)4 寸法J(mm)M6×1 寸法K(mm)9 寸法M(mm)5.5 寸法N(mm)1 種類クランプレバー 形状L字形 取付部めねじ 取付穴径(mm)M6 取付長(mm)9 回し半径(mm)40 材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1) 歯数16 質量(g)40 規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20) レバー色ブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする