クランプレバー(メネジ・エコノミータイプ・左ネジ) FKF□L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)M8 注文コード38693715 品番FKF8L-OG
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は取付穴径など9種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)65 寸法B(mm)42.5 寸法C(mm)45.5 寸法D(Φmm)19 寸法E(mm)9.5 寸法F(mm)28.5 寸法G(Φmm)13.5 寸法H(mm)6.5 寸法J(mm)M8×1.25 寸法K(mm)12 寸法M(mm)5.5 寸法N(mm)1 種類クランプレバー 形状L字形 取付部めねじ 取付穴径(mm)M8 取付長(mm)12 回し半径(mm)65 材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1) 歯数20 質量(g)90 規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20) レバー色オレンジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする