寸法A(mm)80
寸法B(mm)54.5
寸法C(mm)58.5
寸法D(Φmm)22
寸法E(mm)11
寸法F(mm)37
寸法G(Φmm)16
寸法H(mm)10
寸法J(mm)M10×1.5
寸法K(mm)14
寸法M(mm)5.5
寸法N(mm)1
種類クランプレバー
形状L字形
取付部めねじ
取付穴径(mm)M10
取付長(mm)14
回し半径(mm)80
材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)
歯数22
質量(g)130
規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)
レバー色オレンジ