防塵ツナギ服 FD173C

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズM 注文コード38694627 品番FD173C-01 M
参考基準価格(税別)¥9,620 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は色・サイズなど13種類から選べます 他の種類を見る

クリーンルーム用ウエア。ウエスト部は紐調整式で幅広い体型に対応します。

サイズM 股下(cm)75 ウエスト(cm)100 総丈(cm)164 使用環境クラス1000 バスト(cm)114 裄丈(cm)86 アズワン品番61-0090-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする