東洋リントフリー
東洋リントフリーの クリーンルーム用ウェア
東洋リントフリーの クリーンウェア
東洋リントフリーの つなぎ クリーンウェア
防塵ツナギ服 深緑 FD173C-08
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
38694733
品番
FD173C-08 S
参考基準価格(税別)
¥9,620
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
クリーンルーム用ウエア。ウエスト部は紐調整式で幅広い体型に対応します。
色
深緑
サイズ
S
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
96
使用環境
クラス1000
総丈(cm)
158
バスト(cm)
110
裄丈(cm)
83
アズワン品番
61-0090-43