※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FKR16×40-OG クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKR イマオコーポレーション 38694853 FKR16×40-OG クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKR イマオコーポレーション 38694853

クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKR

(4件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)M16 取付長(mm)40 注文コード38694853 品番FKR16×40-OG
参考基準価格(税別)¥1,610 販売価格(税込) ¥1,718
販売価格(税別)
1,562
この商品は取付穴径・取付長など127種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)110 寸法B(mm)73 寸法C(mm)77.5 寸法D(Φmm)32 寸法E(mm)15 寸法F(mm)49 寸法G(Φmm)23 寸法H(mm)12 寸法J(mm)M16×2 寸法L(mm)40 寸法M(mm)7.5 寸法N(mm)1.5 種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 取付穴径(mm)M16 取付長(mm)40 回し半径(mm)110 材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1) 歯数26 質量(g)390 規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:7(6)、ヘクサロビュラ穴:T27 材質(ねじ部)SUM22L 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜 表面処理(レバー部)塗装 レバー色オレンジ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07001364
2019-07-09
用途:
木工機械の部品
佐藤木工機株式会社 様

商品そのものは全く問題無いのですが1個ずつビニールに入っているのですが、すべて油でベトベトで全てウエスで拭き取ってからの使用になり、とても手間取りました、安かったので継続的に購入を考えていましたが、改善されなければ、他の物にしょうかと思います。

対象商品:
07001321
2014-10-14
用途:
加工機の部品として
株式会社山崎プリント 様

信頼できる製品です、問題ありません!また必要になりますので、よろしくお願いいたします。

対象商品:
07001145
2013-04-16
用途:
ヒンジのクランプ

問題なく使用できました

対象商品:
07001452
2013-08-18
用途:
固定
有限会社コジマ金属 様

袋にシッカリ入ってますがスグに使うので不用です。ゴミになりますね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする