着用快適ツナギ服

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 38694855 品番 FT191C-02 S
参考基準価格(税別)¥8,510 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

省エネ・節電対策によるクリーンルームの室温上昇に対応しています。今までの防塵服のように熱がこもりません。吸汗速乾性に優れた素材を使用しています。

ブルー サイズS 用途半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器。医薬品・バイオ・化学・包装。食品工業。 股下(cm)69 ウエスト(cm)72〜98 使用環境クラス10000 総丈(cm)155 バスト(cm)112 裄丈(cm)78 アズワン品番61-0090-67
注意
※糸の関係で見方によっては色合いがストライプに見えることがあります。
※クリーンパックではありません。
※フード・マスク・グローブ・ブーツは別売りとなります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16416137
2020-07-16
用途:
クリーンブース内での作業
卸売・小売業

通常のクリーンウェアに比べると熱の籠もりがなく作業がとても楽になります。クリーンブース内での作業には必需品です

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする