寸法A(mm)40
寸法B(mm)31
寸法C(mm)34
寸法D(Φmm)14
寸法E(mm)7
寸法F(mm)24.5
寸法G(Φmm)10
寸法H(mm)4
寸法J(mm)M6×1
寸法L(mm)25
寸法M(mm)5.5
寸法N(mm)1
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
取付穴径(mm)M6
取付長(mm)25
回し半径(mm)40
材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)
歯数16
質量(g)43
規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)
レバー色ブラック