東洋リントフリー
東洋リントフリーの クリーンルーム用ウェア
東洋リントフリーの クリーンウェア
東洋リントフリーの つなぎ クリーンウェア
防塵フード一体ツナギ服 FH197C
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
38695257
品番
FH197C-02 S
参考基準価格(税別)
¥8,830
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
クリーンルーム用ウエア。フード一体型のクリーンスーツです。着脱が容易で衣服の管理が一点で済むのが利点です。
色
青
サイズ
S
股下(cm)
69
ウエスト(cm)
72〜98
総丈(cm)
156
使用環境
クラス1000
バスト(cm)
112
裄丈(cm)
78
アズワン品番
61-0091-16