寸法A(mm)65寸法B(mm)42.5寸法C(mm)45.5寸法D(Φmm)19寸法E(mm)9.5寸法F(mm)28.5寸法G(Φmm)13.5寸法H(mm)6.5寸法J(mm)M8×1.25寸法L(mm)30寸法M(mm)5.5寸法N(mm)1種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ取付穴径(mm)M8取付長(mm)30回し半径(mm)65材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)歯数20質量(g)103規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)レバー色ブラック