寸法A(mm)65
寸法B(mm)42.5
寸法C(mm)45.5
寸法D(Φmm)19
寸法E(mm)9.5
寸法F(mm)28.5
寸法G(Φmm)13.5
寸法H(mm)6.5
寸法J(mm)M8×1.25
寸法L(mm)30
寸法M(mm)5.5
寸法N(mm)1
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
取付穴径(mm)M8
取付長(mm)30
回し半径(mm)65
材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)
歯数20
質量(g)103
規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)
レバー色シルバー