東洋リントフリー
防塵ツナギ服 グリーン FH197C-03
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1枚
サイズ
3L
注文コード
38695318
品番
FH197C-03 3L
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,830
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
クリーンルーム用ウエア。フード一体型のクリーンスーツです。着脱が容易で衣服の管理が一点で済むのが利点です。
色
グリーン
サイズ
3L
股下(cm)
81
ウエスト(cm)
88~114
使用環境
クラス1000
総丈(cm)
180
バスト(cm)
128
裄丈(cm)
90
アズワン品番
61-0091-26