曜日別特売
FKR10×40L-SV クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・左ネジ) FKR イマオコーポレーション 38695431

クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・左ネジ) FKR

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個取付穴径(mm)M10取付長(mm)40注文コード38695431品番FKR10×40L-SV
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,414
販売価格(税別)
3,104
寸法A(mm)80寸法B(mm)54.5寸法C(mm)58.5寸法D(Φmm)22寸法E(mm)11寸法F(mm)37寸法G(Φmm)16寸法H(mm)10寸法J(mm)M10×1.5寸法L(mm)40寸法M(mm)5.5寸法N(mm)1種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ取付穴径(mm)M10取付長(mm)40回し半径(mm)80材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)歯数22質量(g)162規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)レバー色シルバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする