画像準備中

クランプレバー(メネジ・ステンレス製) FKF

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)M10 材質(本体)SCS13(SUS304相当) 材質(ねじ部)SUS303 注文コード38695501 品番FKF10-SUS
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,335
販売価格(税別)
4,850
この商品は取付穴径・材質など9種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)11 寸法D(Φmm)22 寸法H(mm)54.5 寸法M(mm)M10×1.5 種類クランプレバー 形状L字形 取付部めねじ 取付穴径(mm)M10 取付長(mm)14 回し半径(mm)80 材質(本体)SCS13(SUS304相当) 仕様オールステンレス 歯数22 質量(g)130 規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20) 寸法a(mm)5.5 材質(ねじ部)SUS303 表面処理(レバー部)電解研磨 寸法D1(Φmm)16 寸法W(mm)1 寸法R(mm)80 寸法H2(mm)58.5 寸法HI(mm)37 寸法Lf(mm)14 寸法S(Φmm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする