クランプレバー(メネジ・ステンレス製) FKF

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)M12 材質(本体)SCS13(SUS304相当) 材質(ねじ部)SUS303 注文コード38695517 品番FKF12-SUS
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥6,189
販売価格(税別)
5,626
この商品は取付穴径・材質など9種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)13 寸法D(Φmm)27.5 寸法H(mm)63 寸法M(mm)M12×1.75 種類クランプレバー 形状L字形 取付部めねじ 取付穴径(mm)M12 取付長(mm)17 回し半径(mm)95 材質(本体)SCS13(SUS304相当) 仕様オールステンレス 歯数24 質量(g)210 規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:7(6)、ヘクサロビュラ穴:T27 寸法a(mm)7.5 材質(ねじ部)SUS303 表面処理(レバー部)電解研磨 寸法D1(Φmm)19 寸法W(mm)1.5 寸法R(mm)95 寸法H2(mm)67.5 寸法HI(mm)43 寸法Lf(mm)17 寸法S(Φmm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする