クランプレバー(メネジ・ステンレス製) FKF

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個取付穴径(mm)M5材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)注文コード38695526品番FKF5-CR-SUS
参考基準価格(税別)¥1,970販売価格(税込)¥2,102
販売価格(税別)
1,911
寸法A(mm)7寸法D(Φmm)14寸法H(mm)31寸法M(mm)M5×0.8種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ取付穴径(mm)M5取付長(mm)9回し半径(mm)40材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)仕様ネジ部ステンレス歯数16質量(g)40規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)寸法a(mm)5.5材質(ねじ部)SUS303表面処理(レバー部)クロムメッキ寸法D1(Φmm)10寸法W(mm)1寸法R(mm)40寸法H2(mm)34寸法HI(mm)24.5寸法Lf(mm)9寸法S(Φmm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする