寸法A(mm)9.5
寸法D(Φmm)19
寸法H(mm)42.5
寸法M(mm)M8×1.25
種類クランプレバー
形状L字形
取付部めねじ
取付穴径(mm)M8
取付長(mm)12
回し半径(mm)65
材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)
仕様ネジ部ステンレス
歯数20
質量(g)90
規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)
寸法a(mm)5.5
材質(ねじ部)SUS303
表面処理(レバー部)クロムメッキ
寸法D1(Φmm)13.5
寸法W(mm)1
寸法R(mm)65
寸法H2(mm)45.5
寸法HI(mm)28.5
寸法Lf(mm)12
寸法S(Φmm)6.5