※着用例
東洋リントフリー
東洋リントフリーの クリーンルーム用ウェア
東洋リントフリーの クリーンウェア
東洋リントフリーの 上着 クリーンウェア
防塵上着 FD201C
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
38695546
品番
FD201C-01 LL
参考基準価格(税別)
¥5,750
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
クリーンルーム用ウエア。センターファスナー、スタンドカラー仕様のスタンダードな上衣です。
色
白
サイズ
LL
バスト(cm)
122
裄丈(cm)
60
上着丈(cm)
69
使用環境
クラス10000
アズワン品番
61-0091-62