※着用例
東洋リントフリー
東洋リントフリーの クリーンルーム用ウェア
東洋リントフリーの クリーンウェア
東洋リントフリーの 上着 クリーンウェア
防塵上着 FD201C
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
38695564
品番
FD201C-01 4L
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
クリーンルーム用ウエア。センターファスナー、スタンドカラー仕様のスタンダードな上衣です。
色
白
サイズ
4L
バスト(cm)
130
裄丈(cm)
64
上着丈(cm)
75
使用環境
クラス10000
アズワン品番
61-0091-64