クランプレバー(オネジ・ステンレス製) FKR

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)M5 取付長(mm)15 注文コード38695571 品番FKR5×15-SUS
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,414
販売価格(税別)
3,104
この商品は取付穴径・取付長など44種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)40 寸法B(mm)31 寸法C(mm)34 寸法D(Φmm)14 寸法E(mm)7 寸法F(mm)24.5 寸法G(Φmm)10 寸法H(mm)4 寸法J(mm)M5×0.8 寸法L(mm)15 寸法M(mm)5.5 寸法N(mm)1 種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 取付穴径(mm)M5 取付長(mm)15 回し半径(mm)40 材質(本体)SCS13(SUS304相当) 仕様オールステンレス 歯数16 質量(g)41 規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20) 材質(ねじ部)SUS303 表面処理(レバー部)電解研磨

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする