※着用例

FD201C-02 S 防塵上着 FD201C 東洋リントフリー 38695573 FD201C-02 S 防塵上着 FD201C 東洋リントフリー 38695573

防塵上着 FD201C

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 38695573 品番 FD201C-02 S
参考基準価格(税別)¥5,750 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

クリーンルーム用ウエア。センターファスナー、スタンドカラー仕様のスタンダードな上衣です。

サイズS バスト(cm)110 裄丈(cm)54 上着丈(cm)60 使用環境クラス10000 アズワン品番61-0091-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする