クランプレバー(オネジ・ステンレス製) FKR

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)M10 取付長(mm)40 注文コード38695772 品番FKR10×40-SUS
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥5,548
販売価格(税別)
5,044
この商品は取付穴径・取付長など44種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)80 寸法B(mm)54.5 寸法C(mm)58.5 寸法D(Φmm)22 寸法E(mm)11 寸法F(mm)37 寸法G(Φmm)16 寸法H(mm)10 寸法J(mm)M10×1.5 寸法L(mm)40 寸法M(mm)5.5 寸法N(mm)1 種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 取付穴径(mm)M10 取付長(mm)40 回し半径(mm)80 材質(本体)SCS13(SUS304相当) 仕様オールステンレス 歯数22 質量(g)162 規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20) 材質(ねじ部)SUS303 表面処理(レバー部)電解研磨

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする