寸法A(mm)95
寸法B(mm)63
寸法C(mm)67.5
寸法D(Φmm)27.5
寸法E(mm)13
寸法F(mm)43
寸法G(Φmm)19
寸法H(mm)10
寸法J(mm)M12×1.75
寸法L(mm)25
寸法M(mm)7.5
寸法N(mm)1.5
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
取付穴径(mm)M12
取付長(mm)25
回し半径(mm)95
材質(本体)SCS13(SUS304相当)
仕様オールステンレス
歯数24
質量(g)235
規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:7(6)、ヘクサロビュラ穴:T27
材質(ねじ部)SUS303
表面処理(レバー部)電解研磨