曜日別特売
FKR12×60-SUS クランプレバー(オネジ・ステンレス製) FKR イマオコーポレーション 38695842

クランプレバー(オネジ・ステンレス製) FKR

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード38695842品番FKR12×60-SUS
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,402
販売価格(税別)
5,820
寸法A(mm)95寸法B(mm)63寸法C(mm)67.5寸法D(Φmm)27.5寸法E(mm)13寸法F(mm)43寸法G(Φmm)19寸法H(mm)10寸法J(mm)M12×1.75寸法L(mm)60寸法M(mm)7.5寸法N(mm)1.5種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ取付穴径(mm)M12取付長(mm)60回し半径(mm)95材質(本体)SCS13(SUS304相当)仕様オールステンレス歯数24質量(g)260規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:7(6)、ヘクサロビュラ穴:T27材質(ねじ部)SUS303表面処理(レバー部)電解研磨
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする