イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの レバー
イマオコーポレーションの クランプレバー
MKR ミニクランプレバー(オネジ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付穴径(mm)
M4
取付長(mm)
10
注文コード
38696192
品番
MKR4×10-OG
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥887
販売価格(税別)
¥
806
バスケットに入れる
この商品は
取付穴径・取付長
など
78
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
M4×0.7
寸法B(mm)
10
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
おねじ
取付穴径(mm)
M4
取付長(mm)
10
回し半径(mm)
30
材質(本体)
亜鉛ダイカスト(ZDC1)
質量(g)
29
歯数
16
規格
(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)
材質(ねじ部)
SUM22L
レバー色
オレンジ