※着用例
東洋リントフリー
東洋リントフリーの クリーンルーム用ウェア
東洋リントフリーの クリーンウェア
東洋リントフリーの 上着 クリーンウェア
クリーン上着 白 JE266C-01
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
38696465
品番
JE266C-01 S
参考基準価格(税別)
¥6,440
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
クリーンルーム用ウエア。エレクトロニクス・製薬・食品のクラス10万グレードにマッチしたサイドファスナー上着。
色
白
サイズ
S
使用環境
クラス100000
バスト(cm)
110
裄丈(cm)
76
上着丈(cm)
72
アズワン品番
61-0092-74