クリーン上着 白 JE266C-01

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 38696517 品番 JE266C-01 4L
参考基準価格(税別)¥7,720 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

クリーンルーム用ウエア。エレクトロニクス・製薬・食品のクラス10万グレードにマッチしたサイドファスナー上着。

サイズ4L 使用環境クラス100000 バスト(cm)130 裄丈(cm)91 上着丈(cm)87 アズワン品番61-0092-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする