MKR ミニクランプレバー(オネジ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)M5 取付長(mm)45 注文コード38696673 品番MKR5×45-OG
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥960
販売価格(税別)
873
この商品は取付穴径・取付長など78種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)M5×0.8 寸法B(mm)45 種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 取付穴径(mm)M5 取付長(mm)45 回し半径(mm)30 材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1) 質量(g)36 歯数16 規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20) 材質(ねじ部)SUM22L レバー色オレンジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする