東洋リントフリー
東洋リントフリーの クリーンルーム用ウェア
東洋リントフリーの クリーンウェア
東洋リントフリーの ズボン クリーンウェア
クリーンパンツ(女性用)[CL100000]
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
38696937
品番
FD301B-01
参考基準価格(税別)
¥6,510
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
帯電防止機能をもたせた素材を使用していますので、ユニフォームに静電気を帯びせず、ほこりなどを寄せつけません。
色
白
サイズ
4L
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
68〜110
ズボン丈(cm)
108
使用環境
クラス10000
アズワン品番
61-0093-36
注意
※シューズは別売です。