東洋リントフリー
東洋リントフリーの クリーンルーム用ウェア
東洋リントフリーの クリーンウェア
東洋リントフリーの ズボン クリーンウェア
防塵パンツ 白 FD302A-01
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本(1枚)
注文コード
38696946
品番
FD302A-01 S
参考基準価格(税別)
¥4,640
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
クリーンルーム用ウエア。ウエスト総ゴム絞り、裾口ゴム絞りの男性用パンツ。
色
白
股下(cm)
71
ウエスト(cm)
56〜98
ズボン丈(cm)
100
使用環境
クラス10000
アズワン品番
61-0093-37